曜日別特売
D-1700-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539200

D-1700-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539200
D-1700-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539200
D-1700-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539200
D-1700-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539200
D-1700-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539200

空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79539200品番D-1700-5
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ファンを入れるだけのメッシュポケット仕様(意匠登録済み、特許出願中)
胸スイッチで操作可能(実用新案取得済み)
5Vモバイルバッテリー&ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア×1、ファン×2個、5Vモバイルバッテリー10000mA×1、胸スイッチケーブル×1(服に装着済み))です。
フルハーネス着用にも対応:フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様です。
裏地にアクリルコーティングを施していますので背中に効率よく送り込みます。また、胸スイッチ付きで簡単にON、OFFや3段階の風量調節が可能です。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約10時間、(中)約13時間、(弱)約18時間です。
生地:ポリエステル100%(風合いは固めの生地になります。)

用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
注意
※風合いは固めの生地になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする