MESH-BR-7300-25 【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539245

MESH-BR-7300-25 【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539245
MESH-BR-7300-25 【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539245
MESH-BR-7300-25 【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539245
MESH-BR-7300-25 【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539245
MESH-BR-7300-25 【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539245
MESH-BR-7300-25 【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539245
MESH-BR-7300-25 【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539245

【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット胸囲(cm)120注文コード79539245品番MESH-BR-7300-25
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

3個ファン仕様の空調エアコン服。ファンが3個で涼しさ1.5倍!
綿100%の色んな場面に使いやすい長袖タイプ。高密度綿を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。
背中部分にはプリーツ加工を施しており、風の流れがスムーズになるように設計しています。首から空気が抜けて涼しい!
デバイスセット付き。
ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。

用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容服、25Vバッテリー×1個、25Vファン×3個、充電器×1個、3又ケーブル×1個材質綿100%寸法(mm)バッテリー:約80×28×120ブルーサイズL質量(g)バッテリー:約360胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66連続使用時間[最強]5分 [強]1.6H [中強]4.6H [中]8.3H [弱]21.6H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。風量【出力】[最強]約25V・150L/S、[強]約22V・135L/S、[中強]約15V・90L/S、[中]約12V・72L/S、[弱]約8V・48L/S使用時間[最強]約5分、[強]約1.6H、[中強]約4.6H、[中]約8.3H、[弱]約21.6H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。裾廻り(cm)82、最大113生産国中国電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)約[最強]25V 150 [強]22V 135 [中強]15V 90 [中]12V 72 [弱]8V 48
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。
※充放電回数は500回を保証するものではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする