曜日別特売
D-1600-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539270

D-1600-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539270
D-1600-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539270
D-1600-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539270
D-1600-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539270
D-1600-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539270
D-1600-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539270
D-1600-5 空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) ブレイン 79539270

空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79539270品番D-1600-5
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ファンを入れるだけのメッシュポケット仕様(意匠登録済み、特許出願中)
胸スイッチで操作可能(実用新案取得済み)
5Vモバイルバッテリー&ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア×1、ファン×2個、5Vモバイルバッテリー10000mA×1、胸スイッチケーブル×1(服に装着済み))です。
フルハーネス着用にも対応:フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様です。
裏地にアクリルコーティングを施していますので背中に効率よく送り込みます。また、胸スイッチ付きで簡単にON、OFFや3段階の風量調節が可能です。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約10時間、(中)約13時間、(弱)約18時間です。
生地:ポリエステル100%(風合いは固めの生地になります。)

用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
注意
※ホワイトは薄いクリーム色になります、下に着ている服がうっすらと透けて見える場合がございますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする