NX100 鐵火 難燃インナーシャツ アゼアス 79540189

着用例

NX100 鐵火 難燃インナーシャツ アゼアス 79540189
NX100 鐵火 難燃インナーシャツ アゼアス 79540189

鐵火 難燃インナーシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード79540189品番NX100
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

難燃性能を有するインナーシャツです。難燃性能の他に、カテゴリー2の耐アーク性能を有しています。

用途
難燃防護
サイズ
S
胸囲(cm)
~88
着丈(cm)
67
仕様
ハイネック/ラグラン袖
素材
アラミド98%、ナイロン2% ナイロンは制電糸です
注意
※本製品は、熱に対する防護は適用外です。本製品には輻射熱を防ぐ機能はありません。
※難燃性に特化し
※た製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする