着用例
アゼアス
鐵火 難燃インナーシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
LL
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79540329
品番
NX100
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
難燃性能を有するインナーシャツです。難燃性能の他に、カテゴリー2の耐アーク性能を有しています。
用途
難燃防護
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
着丈(cm)
69
仕様
ハイネック/ラグラン袖
素材
アラミド98%、ナイロン2% ナイロンは制電糸です
注意
※本製品は、熱に対する防護は適用外です。本製品には輻射熱を防ぐ機能はありません。
※難燃性に特化し
※た製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。