曜日別特売
FS-2S-400 フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=400MM ノーケン 79568356

フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=400MMFS-2S-400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79568356
品番
FS-2S-400
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の限制御が1台のセンサで活躍
ストッパーの位置を変えることにより、制御幅を自由に設定することが可能
自己保持機能付き
接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能

仕様
●機械的特性(フロート圧力)(N):約2.10(海比重1.0の場合)●周囲状況(使用範囲):開放タンク●測定対象物:水、油等の液体●電気定格(最小接点定格):5C160mADC(抵抗負荷)●電気定格(最大接点定格):250V 5A AC(抵抗負荷)/125V 0.6A DC(抵抗負荷)●動作特性(測定可能液比重):0.85以上
材質
電子ボックス:フェノール樹脂(PF)/(カバー:PP)、フランジ:SUS304、フロート:SUS304、ロッド棒:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)
幅(mm)
(フロートとロッド幅のクリアランス)4.5、制御幅:60~850(L=1000)
寸法(mm)
(フロート咆水)51
使用温度範囲(℃)
0~+80
保護構造
IP42
耐電圧
1500VAC1分間(電源端子~接地端子間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上500VDC(電源端子~接地端子間)
耐衝撃(m/s2)
100
ロッド長さ(mm)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする