曜日別特売

ステンレス角柄グラスパネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ小 すべり無
口径(Φ)27
内容量1本注文コード79573999品番00429
参考基準価格(税別)¥13,840販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

錆びにくいステンレス製の角柄グラスパね

サイズ
小 すべり無
質量(g)
550
口径(Φ)
27
頭の全長(mm)
128
全長(mm)
390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする