土牛
ステンレス角柄グラスパネ
錆びにくいステンレス製の角柄グラスパね
全長(mm)
390
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
口径(Φ)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79573579
00427
中 すべり無
650
29
137
¥
14,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79573999
00429
小 すべり無
550
27
128
¥
13,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79574261
00428
中 すべり止
650
29
137
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79574480
00430
小 すべり止
550
27
128
¥
14,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください