曜日別特売
00428 ステンレス角柄グラスパネ 土牛 79574261

ステンレス角柄グラスパネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ中 すべり止
口径(Φ)29
内容量1本注文コード79574261品番00428
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

錆びにくいステンレス製の角柄グラスパね

サイズ
中 すべり止
質量(g)
650
口径(Φ)
29
頭の全長(mm)
137
全長(mm)
390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする