土牛
ステンレス角柄グラスパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
小 すべり止
中 すべり無
小 すべり無
中 すべり止
小 すべり止
口径(Φ)
27
29
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79574480
品番
00430
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製の角柄グラスパね
サイズ
小 すべり止
質量(g)
550
口径(Φ)
27
頭の全長(mm)
128
全長(mm)
390