C-50EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 79577831

C-50EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 79577831
C-50EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 79577831
C-50EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 79577831
C-50EC【ワケあり】 ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 79577831

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
2
注文コード
79577831
品番
C-50EC【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
水・薬品:1.0、空気:0.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
762-7165
材質
ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状
カップリング
厚さ(mm)
1
質量(kg)
0.64
種類
メカニカル継手
使用圧力(MPa)
1.0、気体:0.7
使用流体
水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)
-30~100
トルク(N・m)
10
適合流体
水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)
ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
クロモリ鋼
板厚t(mm)
1
ねじの呼び
M8
適合配管
配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管/鋼管サイズのPE管
ゴムリップ間隔l(mm)
40
六角穴径(mm)
(取付ボルト)6
ケーシング幅(mm)
75.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09168975
2020-02-26
用途: 暖房用の温水配管の漏れの修理
田口洋蘭園

弱い水漏れはタイヤチューブで補修していますが、水漏れが激しいと止まらず、これを使用しています。漏れは完全に止まります。難点は価格が高いところ。

1が参考にしています
対象商品 : 09168975
2019-12-13
用途: 温水配管の水漏れ修理
株式会社アルボース製造業

温水配管の水漏れ補修に購入しました。安価で補修出来お得です。

1が参考にしています
対象商品 : 09168975
2018-06-06
用途: 配管の水漏れ
株式会社公和サービス業

鉄管でも塩ビ管でも温水、冷水問わず圧力のある配管がぴたりととまる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする