曜日別特売
FY-30PM5【ワケあり】 台所用換気扇 強弱速調付 金属製 Panasonic(パナソニック) 79578899

台所用換気扇 強弱速調付 金属製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台適合場所台所埋め込み寸法(mm)350角注文コード79578899品番FY-30PM5【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)適合場所台所埋め込み寸法(mm)350角特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター、30cm質量(kg)4.1マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7寸法L(mm)182.5寸法H(mm)78スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)402寸法F(mm)45寸法D(mm)200寸法E(mm)340寸法B(mm)365寸法C(mm)412消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30.0/35.5、(排・弱)25.5/27.0寸法J(mm)240寸法G(mm)41寸法K(mm)180シャッター3枚基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39.5/39.5、(排・弱)34.5/33.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)1206/1206、(排・弱)972/948
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※埋込スイッチ等との連動はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする