曜日別特売
EL-D0701L27/1W LEDダウンライト レンズ別 三菱電機 79588665

LEDダウンライト レンズ別

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
アルミダイカスト、白色塗装
注文コード
79588665
品番
EL-D0701L27/1W
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。
器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光
電球色(2700K)

用途
屋内用
質量(kg)
約0.4(包装類は含みません)
取付
ばね:ステンレス
本体
アルミダイカスト、黒色塗装
周波数
50/60Hz
点灯方式
電子回路式
光源色
2700K
入力電流(A)
0.165~0.24A
演色指数(Ra)
Ra95
アルミダイカスト、白色塗装
反射板
プラスチック、鏡面仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする