LEDダウンライト レンズ別
光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。
器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光
電球色(2700K)
- 用途
- 屋内用
- 質量(kg)
- 約0.4(包装類は含みません)
- 取付
- ばね:ステンレス
- 本体
- アルミダイカスト、黒色塗装
- 周波数
- 50/60Hz
- 点灯方式
- 電子回路式
- 光源色
- 2700K
- 入力電流(A)
- 0.165~0.24A
- 演色指数(Ra)
- Ra95
- 反射板
- プラスチック、鏡面仕上げ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ























