EL-VE1712C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618555

LEDブラケット L無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79618555品番EL-VE1712C
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

シンプルなのに落ち着いた雰囲気を演出するフォルム。
モダンなインテリアによくマッチします。
落ち着きのある,透明ガラスつや消し仕上げセード採用
リーフのような落ち着いた雰囲気のフォルム
ワンポイントの金色飾りが華やかさを引き立てます
上質なくつろぎの時間を演出します
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする