三菱電機
LED誘導灯B級BL片面直付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・質量・等級
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BL形(20B形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
質量(kg)
4.2
注文コード
79621319
品番
KSD2951HA 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥258,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
4.2
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BL形(20B形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
定格電力(W)
4.5
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.098
耐震性
(クラス)A