三菱電機
LED誘導灯B級BL片面直付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・質量・等級
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
等級
B級(BL形)
注文コード
79621328
品番
KSD2951HB 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥258,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
B級(BL形)
定格電圧(V)
AC100
表示
片面
電源周波数(Hz)
50/60