曜日別特売

LED誘導灯B級BL片面直付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BL形(20B形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
質量(kg)
5.4
注文コード
79621380
品番
KSD2951VHA 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥301,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
5.4
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BL形(20B形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
定格電力(W)
4.5
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.098
耐震性
(クラス)A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする