三菱電機
LED誘導灯B級BH片面直付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・質量・等級
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯
質量(kg)
3.9
注文コード
79621529
品番
KSD4951A 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥166,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
3.9
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
4.6
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.107
耐震性
(クラス)A