曜日別特売

LED誘導灯B級BH片面直付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
等級
B級(BH形)
注文コード
79621538
品番
KSD4951B 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥166,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
B級(BH形)
定格電圧(V)
AC100
表示
片面
電源周波数(Hz)
50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする