三菱電機
LED誘導灯B級BH両面直付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・質量・定格消費電力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BH形(20A形)、長時間定格形(60分間)、両面灯
質量(kg)
6.9
注文コード
79621739
品番
KSD4962VHA 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥349,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
6.9
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BH形(20A形)、長時間定格形(60分間)、両面灯
定格電力(W)
8.0
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.160
耐震性
(クラス)A