曜日別特売

LED誘導灯C級片面天井埋込

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
天井埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯、パネル式
質量(kg)
1.0
入力電流(A)
0.033
注文コード
79621861
品番
KSH1911A 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
厚さ(mm)
鋼板:0.6
質量(kg)
1.0
材質(本体)
鋼板・亜鉛メッキ仕上
タイプ
天井埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯、パネル式
定格電力(W)
1.3
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.033
埋込穴(Φmm)
200×105
耐震性
(クラス)A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする