曜日別特売
KSH1922HA 1EL (セット品) LED誘導灯C級両面天井埋込 三菱電機 79621906

LED誘導灯C級両面天井埋込

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79621906
品番
KSH1922HA 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥128,600販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井埋込形
C級 両面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付
天井埋込形
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.9
表示
両面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
埋込穴(Φmm)
200x105
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする