三菱電機
LED誘導灯C級両面天井埋込
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・入力電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
天井埋込形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、両面灯、パネル式
入力電流(A)
0.046
注文コード
79621915
品番
KSH1922HA 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥116,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.6
質量(kg)
1.2
材質(本体)
鋼板・亜鉛メッキ仕上
タイプ
天井埋込形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、両面灯、パネル式
定格電力(W)
1.9
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.046
埋込穴(Φmm)
200×105
耐震性
(クラス)A