曜日別特売
KSH20162H 1EL (セット品) LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機 79621985

LED誘導灯B級BL両面直付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79621985
品番
KSH20162H 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥110,800販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
B級 BL形(20B形)両面灯
長時間定格形(60分間)
耐震クラスS2

取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
B級(BL形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.9
表示
両面
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする