曜日別特売
KSH2911HA 1EL (セット品) LED誘導灯B級BL片面天井 三菱電機 79622028

LED誘導灯B級BL片面天井

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79622028
品番
KSH2911HA 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥120,800販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井埋込形
B級BL形 片面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付
天井埋込形
等級
B級(BL形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
埋込穴(Φmm)
295x105
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする