三菱電機
LED誘導灯B級BH片面直付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79622089
品番
KSH40151 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
B級 BH形(20A形)片面灯
耐震クラスS2
取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
B級(BH形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.6
表示
片面
電源周波数(Hz)
50/60