LED誘導灯B級BH両面直付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、両面灯
質量(kg)
1.4
注文コード
79622141
品番
KSH40162 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥82,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
質量(kg)
1.4
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.043
耐震性
(クラス)S2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする