曜日別特売
KSH4922A 1EL (セット品) LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機 79622211

LED誘導灯B級BH両面天井

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79622211品番KSH4922A 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥123,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。
さらに定格消費電力5.3Wで省エネを実現。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井埋込形
B級BH形 両面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.3表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする