曜日別特売
KSH5022A 1EL (セット品) LED誘導灯A級両面直付形 三菱電機 79622281

LED誘導灯A級両面直付形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79622281
品番
KSH5022A 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥267,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

LED光源の採用で,均一でムラの無い表示面。
さらに定格消費電力21.2Wで省エネを実現。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形
A級 両面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
A級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
21.2
表示
両面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする