三菱電機
LED誘導灯B級BL壁埋込点
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
等級
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79622561
品番
KYD2951A 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥145,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
3.0
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
埋込形、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
3.5
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.086
埋込穴(Φmm)
236×344
耐震性
(クラス)A