三菱電機
LED誘導灯B級BL壁埋込点
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
等級
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
等級
B級(BL形)
注文コード
79622570
品番
KYD2951B 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥145,900
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
取付
壁埋込形
等級
B級(BL形)
定格電圧(V)
AC100
表示
片面
電源周波数(Hz)
50/60