三菱電機
LED誘導灯B級BL壁埋込音
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79622588
品番
KYD2951VA 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)
¥185,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。
60000時間の長寿命
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
B級BL形 片面灯
取付
壁埋込形
等級
B級(BL形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
3.5
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
埋込穴(Φmm)
236x514