曜日別特売
KYD4951A 1EL (セット品) LED誘導灯B級BH壁埋込点 三菱電機 79622631

LED誘導灯B級BH壁埋込点

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79622631
品番
KYD4951A 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥188,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。
60000時間の長寿命
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
B級BH形 片面灯

取付
壁埋込形
等級
B級(BH形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
4.6
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする