曜日別特売

LED誘導灯B級BH壁埋込点

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個等級B級(BH形)注文コード79622649品番KYD4951B 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥181,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100表示片面電源周波数(Hz)50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする