KYH1951B 1EL (セット品) LED誘導灯C級壁埋込 三菱電機 79622710

LED誘導灯C級壁埋込

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
79622710
品番
KYH1951B 1EL (セット品)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。
さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
C級 片面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付
壁埋込形
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.3
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
埋込穴(Φmm)
197x150
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする