曜日別特売
KYH2951B 1EL (セット品) LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機 79622746

LED誘導灯B級BL壁埋込

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79622746品番KYH2951B 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。
さらに定格消費電力1.9Wで省エネを実現。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
B級BL形 片面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする