曜日別特売
KYH2951HB 1EL (セット品) LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機 79622771

LED誘導灯B級BL壁埋込長

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード79622771品番KYH2951HB 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥114,800販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
B級BL形 片面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする