曜日別特売
KYH2971B 1EL (セット品) LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機 79622789

LED誘導灯B級BL壁埋込

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79622789
品番
KYH2971B 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥132,800販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,常に清潔さを維持する必要のある空間に。
気密性が高く,塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
B級BL形 片面灯
わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します

取付
壁埋込形
等級
B級(BL形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.9
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする