曜日別特売
KYT2951B 1EL (セット品) LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機 79622868

LED誘導灯B級BL壁埋込B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード79622868品番KYT2951B 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
定格電力1.6Wで省エネを実現
壁埋込形
B級BL形 片面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする