曜日別特売
LBF2RP-10 AHN LED10VA 防犯灯 三菱電機 79622938

LED10VA 防犯灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79622938
品番
LBF2RP-10 AHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,900
タイプ
10VAタイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100/200V共用
定格消費電力(W)
9.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率83%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:152.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1400
光色
昼白色(5000K)
明るさ
水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする