曜日別特売
LBF2RP-1000LM AHN LED20VA 防犯灯 三菱電機 79622947

LED20VA 防犯灯

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79622947
品番
LBF2RP-1000LM AHN
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100/200V共用
定格消費電力(W)
16.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:93.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:1510
光色
昼白色(5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする