三菱電機
LED固定階段通路誘導人感
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79623419
品番
LDS2-SK1-LBF11 AHTN
参考基準価格(税別)
¥120,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:150.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:3200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当