三菱電機
LED誘導灯C級両面直付形
材質(本体)
プラスチック・白色
定格電力(W)
1.8
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
入力電流(A)
耐震性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79621818
KSH10162 1EL(本体のみ)
0.8
壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯
0.020
(クラス)S2
¥
31,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79765169
WSH1982B 1EL (本体のみ)
1.4
HACCP対応、天井直付形、防雨・防湿形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯
0.044
(クラス)A
¥
101,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください