148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79625780 品番 JR-SY15AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

幅44cmのスリム設計
整理しやすい3段クリアケース搭載
2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット
電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル
半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ

付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1) 質量(kg)39 ホワイト 容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室) タイプノンフロン 間口(mm)440 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)148 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120W ドア左開き/2枚 霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動 省エネ基準達成率(%)110
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする