付属品卵ケース、製氷皿、アイスボックス
質量(kg)45
色スノーホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)525
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×578×1560
電源コード(m)1.9
冷却方式ファン式
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安【年間】9420円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:50W、電熱装置:120W
ドア2枚
霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動
年間消費電力量(kWh/年)304
省エネ基準達成率(%)105