201L ファン式冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79625825 品番 JR-M20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

大容量72L冷凍室
冷凍室は整理しやすくみやすい引出し式クリアバスケット
2Lペットボトルが4本入るドアポケット
前面ドア フルフラットデザイン
明るくみやすいLED庫内灯

付属品卵ケース、製氷皿、アイスボックス 質量(kg)45 シャンパンゴールド タイプノンフロン 間口(mm)525 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×578×1560 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安【年間】9420円 ※1kWh=31円(税込) LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:50W、電熱装置:120W ドア2枚 霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動 年間消費電力量(kWh/年)304 省エネ基準達成率(%)105
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする