386L ファン式冷凍庫 前開き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79625904 品番JF-NUF386A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ
開けやすいアシストハンドル採用
自動霜取り ファン式
大容量386L 全6段/棚3/バスケット3
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすいLED庫内灯

付属品バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2) 質量(kg)82 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)705 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)386 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×700(取っ手含700)×1735 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)約25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込) LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160W ドア1枚 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)390/390 省エネ基準達成率(%)289
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする