三菱電機
ベースライト調光直付化粧枠
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
35.0 (200V時)
注文コード
79626535
品番
LSS15-4-58 AHTX
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:172.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:6050
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHP32形x3灯器具 相当