USB充電器 45W PD充電対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79653658 品番JYU-DCU03BK
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

超小型設計でソケットから飛び出さないカーチャージャーです。

トラスコ品番585-4192 材質ウレタン 幅(mm)24 ブラック 高さ(mm)40 奥行(mm)21 ポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする